八尾製鋲
(+)タピックスラッパ(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(200本)
1箱(600本)
1箱(500本)
1箱(300本)
1箱(200本)
1箱(1000本)
1箱(800本)
ねじの呼び
M4.8
M4.2
M4.5
M4.8
長さ(mm)
90
41
51
65
75
25
28
32
57
90
100
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(200本)
注文コード
12117367
品番
M4.8×90×60
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4.8
長さ(mm)
90
材質
鉄
寸法d(mm)
4.8
寸法D(mm)
9
表面処理
3価ホワイト
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧