※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
八尾製鋲
(+)タピックスラッパ(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1箱(200本)
1箱(1000本)
1箱(800本)
1箱(600本)
1箱(500本)
1箱(300本)
1箱(200本)
ねじの呼び
M4.8
M4.2
M4.5
M4.8
長さ(mm)
100
25
28
32
41
51
57
65
75
90
100
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(200本)
注文コード
12117507
品番
M4.8×100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4.8
長さ(mm)
100
材質
鉄
寸法d(mm)
4.8
寸法S(mm)
48
寸法D(mm)
9
表面処理
ユニクロ
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧