アイトス
カーゴパンツ(2タック)(男女兼用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1着
注文コード
12119190
品番
6534
参考基準価格(税別)
¥9,100
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
右側ポケット
材質
ファスナー/アルミ(スライダー/金属)
色
ネイビー
サイズ
95
混率(%)
ツイル 綿100
股下(cm)
79
色番
8