曜日別特売
ナベ 2X4 クロメ タップタイトねじPナベ OHSATO(大里) 12120763

クロメ タップタイトねじPナベ

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(30個)
ねじ径M2
首下長(mm)4
内容量1パック(30個)注文コード12120763品番ナベ 2X4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥164
販売価格(税別)
149
材質形状ナベ頭ねじ径M2表面処理三価クロメート首下長(mm)4頭部形状ナベ穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-31
用途: ミルコネクタのねじ止め

今回は製品に使用させていただきました。ミルコネクタはねじ止めした方が半田付がしやすい為、3×6でねじ止めしました。全く問題ありません。可能であれば30個パックだけでなく、100個以上の入り数の多いパックもバリエーションに加えていただけるとさらに満足です。

2025-04-18
用途: ソープディスペンサーの修理時
不動産業

樹脂素材製ソープディスペンサーの修理時に、内部の石鹸液排出部ユニットを固定しているねじに使用しました。

対象商品 : 12120833
2023-04-07
用途: 制御盤製作に使用

ゴム足取付に使用。
入数が多すぎず少なすぎずちょうどよい。
3×12タッピングビスだが、下穴はΦ2.6~2.8(軟鉄板t0.5)でしっかり食いつく。
下穴径については、パッケージには記述されていない。
「材質」と「ネジ込み実効深さ(厚さ)」と「引き抜き耐力」を勘案して下穴径を決定する
必要がある。
ネジ先端が尖っていては困る用途・貫通突き出し量を抑えたい用途でタップをたてる程ではない場合には重宝する。

対象商品 : 12120824
2022-09-26
用途: 3Dプリンタ印刷物の固定
飲食業

3Dプリンタ印刷物への固定に使用。
ネジなので、特に良し悪しは無いと思う。

対象商品 : 12120772
2018-06-23
用途: 樹脂部品の補修

こんなのどこにも売ってない。。。さすがモノタロウですね。
無事、子供のおもちゃの修理ができました。
これからもお世話になります。。。また、助けてください。

1が参考にしています
対象商品 : 12120772
2018-09-12
用途: 基板の取付
製造業

ネットで商品検索したときは、外観黒だったのに、送られてきたときは白タイプだったので、確認すると写真が悪いとの回答。
客は、写真を見て注文することも多い、客の目線でもう少し考えてほしい

MonotaROからの回答

この度はご不便をおかけして誠に申し訳ございません。
画像差替致します。
何卒宜しくお願い致します。

対象商品 : 12120806
2019-01-31
用途: 冶具作成の部材

安価なネジが必要で購入しました。数量も多すぎず丁度良いので良かったです。使用も問題ありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2384:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする