曜日別特売
ナベ 4X12 三価 タップタイトねじSナベ OHSATO(大里) 12121034

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

三価 タップタイトねじSナベ

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1パック(15個)
ねじの呼びM4
長さ(mm)12
ねじピッチ(mm)0.7
内容量1パック(15個)注文コード12121034品番ナベ 4X12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥164
販売価格(税別)
149
頭部形状ナベ穴の形状十字穴ねじの呼びM4長さ(mm)12ねじピッチ(mm)0.7材質表面処理三価メッキRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12120928
2023-12-20
用途: 違いました

長さ4mm・品番2×4はM4でなくM2でした。安いものなので交換は結構ですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2089:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする