M2X3 ユルミドメ 鉄ニッケルメッキ 小ねじ平ノートPC用緩み止め OHSATO(大里) 12121226

M2X3 ユルミドメ 鉄ニッケルメッキ 小ねじ平ノートPC用緩み止め OHSATO(大里) 12121226
M2X3 ユルミドメ 鉄ニッケルメッキ 小ねじ平ノートPC用緩み止め OHSATO(大里) 12121226
M2X3 ユルミドメ 鉄ニッケルメッキ 小ねじ平ノートPC用緩み止め OHSATO(大里) 12121226

鉄ニッケルメッキ 小ねじ平ノートPC用緩み止め

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(8個)注文コード12121226品番M2X3 ユルミドメ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥218
販売価格(税別)
198
頭部形状材質表面処理ニッケルねじの呼びM2RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12121235
2022-08-21
用途: M.2 SSDの取り付けに
自動車・二輪車・自転車関連業

DELL Precision 3431 ワークステーションへ M.2 SSDを取り付ける際に使用しました
オーダー時にオプションを選択していない場合、ねじが付属していないため別途用意する必要がありました
長さは3.5mmのものが指定でしたが、こちらの4mmのもので問題ありませんでした
※お使いのPCによって必要な長さが違う場合があるので、確認が必要です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3314:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする