曜日別特売

装飾平小ねじ すり割りコイン(真鍮クロームメッキ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
取付長(mm)20
頭部径(Φmm)12
内容量1個注文コード12121926品番SCP-AB192
参考基準価格(税別)¥270販売価格(税込)¥296
販売価格(税別)
269

頭部に割りが入っており、硬貨で回すことが出来ます。

ねじの呼びM5穴の形状すりわり表面処理クロームメッキねじピッチ(mm)0.8頭部径(Φmm)12頭部高さ(mm)5取付長(mm)20材質(本体)真鍮種類丸形頭部形状取付部おねじ材質(取付部)真鍮
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする