曜日別特売

装飾平小ねじ すり割りコイン(真鍮クロームメッキ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
取付長(mm)15
頭部径(Φmm)20
内容量1個注文コード12122066品番SCP-AB285
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥430

頭部に割りが入っており、硬貨で回すことが出来ます。

ねじの呼びM6穴の形状すりわり表面処理クロームメッキねじピッチ(mm)1頭部径(Φmm)20頭部高さ(mm)6取付長(mm)15材質(本体)真鍮種類丸形頭部形状取付部おねじ材質(取付部)真鍮
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする