曜日別特売
6802 長袖ブルゾン(男女兼用) アイトス 12129087

6802 長袖ブルゾン(男女兼用) アイトス 12129087
6802 長袖ブルゾン(男女兼用) アイトス 12129087

長袖ブルゾン(男女兼用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
シルバーグレー
サイズSS
内容量1着注文コード12129087品番6802
参考基準価格(税別)¥10,400販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

動きやすい特許の立体裁断「NEWムービンカット」仕様。
ストレッチTC素材&使いやすくベーシックなデザイン。
帯電防止

材質ボタン/プラスチック、ファスナー/ビスロンR(スライダー/プラスチック)シルバーグレーサイズSS混率(%)ストレッチツイル(バンジーテック) ポリエステル65・綿35胸廻(cm)104着丈(cm)58裄丈(cm)74.5色番3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする