6802 長袖ブルゾン(男女兼用) アイトス 12129157

6802 長袖ブルゾン(男女兼用) アイトス 12129157
6802 長袖ブルゾン(男女兼用) アイトス 12129157

長袖ブルゾン(男女兼用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
シルバーグレー
サイズ5L
内容量1着注文コード12129157品番6802
参考基準価格(税別)¥11,400販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

動きやすい特許の立体裁断「NEWムービンカット」仕様。
ストレッチTC素材&使いやすくベーシックなデザイン。
帯電防止

材質ボタン/プラスチック、ファスナー/ビスロンR(スライダー/プラスチック)シルバーグレーサイズ5L混率(%)ストレッチツイル(バンジーテック) ポリエステル65・綿35胸廻(cm)142着丈(cm)71裄丈(cm)92色番3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする