曜日別特売
6802 長袖ブルゾン(男女兼用) アイトス 12129315

6802 長袖ブルゾン(男女兼用) アイトス 12129315
6802 長袖ブルゾン(男女兼用) アイトス 12129315
6802 長袖ブルゾン(男女兼用) アイトス 12129315
6802 長袖ブルゾン(男女兼用) アイトス 12129315
6802 長袖ブルゾン(男女兼用) アイトス 12129315
6802 長袖ブルゾン(男女兼用) アイトス 12129315
6802 長袖ブルゾン(男女兼用) アイトス 12129315
6802 長袖ブルゾン(男女兼用) アイトス 12129315
6802 長袖ブルゾン(男女兼用) アイトス 12129315
6802 長袖ブルゾン(男女兼用) アイトス 12129315

長袖ブルゾン(男女兼用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ネイビー
サイズ3L
内容量1着注文コード12129315品番6802
参考基準価格(税別)¥10,700販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198

動きやすい特許の立体裁断「NEWムービンカット」仕様。
ストレッチTC素材&使いやすくベーシックなデザイン。
帯電防止

材質ボタン/プラスチック、ファスナー/ビスロンR(スライダー/プラスチック)ネイビーサイズ3L混率(%)ストレッチツイル(バンジーテック) ポリエステル65・綿35胸廻(cm)128着丈(cm)69裄丈(cm)88.5色番8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする