アイトス
長袖ブルゾン(男女兼用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
チャコール
シルバーグレー
ロイヤルブルー
ネイビー
チャコール
サイズ
LL
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
全36種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
12129401
品番
6802
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
動きやすい特許の立体裁断「NEWムービンカット」仕様。
ストレッチTC素材&使いやすくベーシックなデザイン。
帯電防止
材質
ボタン/プラスチック、ファスナー/ビスロンR(スライダー/プラスチック)
色
チャコール
サイズ
LL
混率(%)
ストレッチツイル(バンジーテック) ポリエステル65・綿35
胸廻(cm)
124
着丈(cm)
67
裄丈(cm)
86.5
色番
14