曜日別特売
8291 ベンチコート(男女兼用) アイトス 12132569

8291 ベンチコート(男女兼用) アイトス 12132569
8291 ベンチコート(男女兼用) アイトス 12132569

ベンチコート(男女兼用)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
サイズXL
ブルー
内容量1着注文コード12132569品番8291
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥13,300販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798

タウン着として着用可能なスタイリッシュデザイン。イベントだけでなく、学校・観光・ドライバー・ホテル・ディーラー・配送・スポーツなど幅広い職種に対応。
ベンチコートに必須である二次加工を後身頃と左前身頃にいれられる。
防風
カレンダー
軽撥水

ブルーサイズXL胸廻(cm)133肩幅(cm)91袖丈(cm)134着丈(cm)120色番6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする