曜日別特売
8291 ベンチコート(男女兼用) アイトス 12132596

8291 ベンチコート(男女兼用) アイトス 12132596
8291 ベンチコート(男女兼用) アイトス 12132596
8291 ベンチコート(男女兼用) アイトス 12132596
8291 ベンチコート(男女兼用) アイトス 12132596
8291 ベンチコート(男女兼用) アイトス 12132596
8291 ベンチコート(男女兼用) アイトス 12132596
8291 ベンチコート(男女兼用) アイトス 12132596
8291 ベンチコート(男女兼用) アイトス 12132596

ベンチコート(男女兼用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズL
ネイビー
内容量1着注文コード12132596品番8291
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,800

タウン着として着用可能なスタイリッシュデザイン。イベントだけでなく、学校・観光・ドライバー・ホテル・ディーラー・配送・スポーツなど幅広い職種に対応。
ベンチコートに必須である二次加工を後身頃と左前身頃にいれられる。
防風
カレンダー
軽撥水

ネイビーサイズL胸廻(cm)123肩幅(cm)88袖丈(cm)124着丈(cm)115色番8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする