曜日別特売
23642 ティアライトテープ ミューラージャパン 12133668

ティアライトテープ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(6巻)
テープ幅(mm)50
ブラック
内容量1箱(6巻)注文コード12133668品番23642
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥5,489
販売価格(税別)
4,990

手首関節、指、足底部のアーチのサポートにご使用いただけます。
ホワイトテープ、伸縮テープ、キネシオロジーテープとの併用が可能です。
汗に強く、併用するテープの個性を引き出して固定力を維持します。
ホワイトテープとの併用で、それぞれのテープの機能を相互に向上します。

テープ幅(mm)50テープ長さ(m)6.8(伸長サイズ)ブラック種別ソフト伸縮テープテープ種類ソフト伸縮
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-30
用途: スポーツ
富士電機株式会社製造業

ボウリングの時のテーピングとして使用しています。
全国のボウラー(プロ含む)の大半が使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サポーター・テーピング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする