曜日別特売
130672 ティアライトテープ ミューラージャパン 12133756

ティアライトテープ

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1箱(24巻)
テープ幅(mm)50
ピンク
内容量1箱(24巻)注文コード12133756品番130672
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥19,920

手首関節、指、足底部のアーチのサポートにご使用いただけます。
ホワイトテープ、伸縮テープ、キネシオロジーテープとの併用が可能です。
汗に強く、併用するテープの個性を引き出して固定力を維持します。
ホワイトテープとの併用で、それぞれのテープの機能を相互に向上します。

テープ幅(mm)50テープ長さ(m)6.8(伸長サイズ)ピンク種別ソフト伸縮テープテープ種類ソフト伸縮

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
1213375613067284981595130682130672 ティアライトテープ 50mm 1箱 Mueller 84981595ティアライトテープ 50mm 1箱Mueller1箱(24巻)
22,980
税込25,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-30
用途: スポーツ
富士電機株式会社製造業

ボウリングの時のテーピングとして使用しています。
全国のボウラー(プロ含む)の大半が使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サポーター・テーピング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする