8472 防寒パンツ(男女兼用) TULTEX(タルテックス) 12134091

防寒パンツ(男女兼用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1着注文コード12134091品番8472
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

スポーツテイストで軽量・防風・撥水
機能満載の防寒ギア。
表素材に撥水ポリウレタン・リップ素材を使用し、中綿仕様で裏はフリースの高機能。
ポケット/裾アジャスター

材質ファスナー/金属(スライダー/金属)ブラックサイズS混率(%)ポリエステルリップ ポリエステル100股下(cm)77ウエスト(cm)64~72寸法(cm)ベルト上り:62~82.5色番10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする