曜日別特売
8560 防寒コート(男女兼用) アイトス 12134888

防寒コート(男女兼用)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
サイズ5L
ブラック
内容量1着注文コード12134888品番8560
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥17,300販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ボンディング素材を使用した本格防風防寒。
衿フリース+反射パイピング/着脱式フード/フードドローコード/胸ファスナーポケット/袖ポケット/袖口アジャスター/脇ポケット/内胸パッチポケット

材質ボタン/金属、ファスナー/プラスチック(スライダー/金属)ブラックサイズ5L混率(%)240Tマイクロボンディング ポリエステル100胸廻(cm)152肩幅(cm)63袖丈(cm)64.5着丈(cm)87色番10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする