曜日別特売
8561 防寒ブルゾン(男女兼用) アイトス 12135001

防寒ブルゾン(男女兼用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズSS
グリーン
内容量1着注文コード12135001品番8561
参考基準価格(税別)¥15,300販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898

ボンディング素材を使用した本格防風防寒。
衿フリース+反射パイピング/着脱式フード/フードドローコード/胸ファスナーポケット/袖ポケット/袖口アジャスター/脇ポケット/内胸パッチポケット/背部反射テープ

材質ボタン/金属、ファスナー/プラスチック(スライダー/金属)グリーンサイズSS混率(%)240Tマイクロボンディング ポリエステル100胸廻(cm)109肩幅(cm)47袖丈(cm)53.5着丈(cm)64色番5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする