8861 防寒ブルゾン(男女兼用)(廃番予定) アイトス 12137347

防寒ブルゾン(男女兼用)(廃番予定)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1着ロイヤルブルーサイズLL注文コード12137347品番8861
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥19,100販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

太陽光の赤外線等を吸収して発熱!
スポーティー重防寒ブルゾン。
フードアジャスター/W前立て仕様/ウィングタイプの反射プリント/脱着式フード/袖ポケット/内側パッチポケット/袖口アジャスター
耐水圧3000mmH2O
撥水

材質ボタン/プラスチック、ファスナー/コイル(スライダー/金属)ロイヤルブルーサイズLL混率(%)ナイロンリップ ナイロン100胸廻(cm)16着丈(cm)72裄丈(cm)90色番6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする