曜日別特売
8872 防水防寒パンツ(男女兼用) TULTEX(タルテックス) 12137907

防水防寒パンツ(男女兼用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズS
ネイビー
ウエスト(cm)ベルト上り:62
適応ウエスト(cm)64~72
内容量1着注文コード12137907品番8872
参考基準価格(税別)¥17,700販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

防水生地でレインウエアを着用せず作業が可能。
タウンウエアとしても着用できるスタイリッシュ防水防寒パンツ。
フラップポケット付/ターンポケット/脇シャーリング
耐水圧10000mmH2O
透湿度1200g/m2/24hrs
軽撥水
シームテープ

材質ボタン/プラスチック、ファスナー/コイル(スライダー/金属)ネイビーサイズS混率(%)透湿防水ポリエステルタフタ ポリエステル100股下(cm)75ウエスト(cm)ベルト上り:62色番8適応ウエスト(cm)64~72
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする