アイトス
制電防寒コート(男女兼用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
サイズ
LL
S
M
L
LL
3L
4L
5L
色
ネイビー
グレー
ネイビー
ブラック
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
12142807
品番
9365
参考基準価格(税別)
¥21,300
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
安心安全の基準JIS T8118適合防風効果も装備した制電防寒コート。
材質
ボタン/プラスチック、ファスナー/ビスロンR(スライダー/プラスチック)
色
ネイビー
サイズ
LL
胸廻(cm)
135
肩幅(cm)
57
着丈(cm)
85
素材
制電ポリエステルタフタ(裏PUコーティング) ポリエステル100%
色番
8
袖丈
62