曜日別特売
9366 制電防寒ブルゾン(男女兼用) アイトス 12142929

制電防寒ブルゾン(男女兼用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズM
グレー
内容量1着注文コード12142929品番9366
参考基準価格(税別)¥19,500販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

安心安全の基準JIS T8118適合防風効果も装備した制電防寒ブルゾン。

材質ボタン/プラスチック、ファスナー/ビスロンR(スライダー/プラスチック)グレーサイズM胸廻(cm)125肩幅(cm)53着丈(cm)68素材制電ポリエステルタフタ(裏PUコーティング) ポリエステル100%色番4袖丈58
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする