曜日別特売
9366 制電防寒ブルゾン(男女兼用) アイトス 12143105

制電防寒ブルゾン(男女兼用)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
サイズ4L
ブラック
内容量1着注文コード12143105品番9366
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥20,300販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

安心安全の基準JIS T8118適合防風効果も装備した制電防寒ブルゾン。

材質ボタン/プラスチック、ファスナー/ビスロンR(スライダー/プラスチック)ブラックサイズ4L胸廻(cm)146肩幅(cm)61着丈(cm)76素材制電ポリエステルタフタ(裏PUコーティング) ポリエステル100%色番10袖丈65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする