9367 制電防寒パンツ(男女兼用) アイトス 12143279

制電防寒パンツ(男女兼用)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
サイズM
ブラック
ウエスト(cm)70~93
内容量1着注文コード12143279品番9367
参考基準価格(税別)¥15,100販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798

安心安全の基準JIS T8118適合防風効果も装備した制電防寒パンツ。

材質ボタン/プラスチック、ファスナー/ビスロンR(スライダー/プラスチック)ブラックサイズM股下(cm)77ウエスト(cm)70~93適合サイズ(cm)72~80素材制電ポリエステルタフタ(裏PUコーティング) ポリエステル100%色番10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする