アイトス
フードイン中綿ジャケット(男女兼用)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1着
色
ロイヤルブルー×ブラック
注文コード
12143358
品番
10304
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥13,600
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
この商品は
色
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
スポーティデザインの軽防寒フードインジャケット。
色
ロイヤルブルー×ブラック
サイズ
M
胸廻(cm)
120
着丈(cm)
72
裄丈(cm)
86
素材
リップストップ ポリエステル100%
色番
6
材質(ファスナー)
コイル(スライダー/金属)