曜日別特売
10305 防寒ブルゾン TULTEX(タルテックス) 12143945

防寒ブルゾン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ5L
ネイビー
内容量1着注文コード12143945品番10305
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

赤外線を吸収、熱エネルギーに効率よく変換し、自ら発熱する中綿使用。

ネイビーサイズ5L胸廻(cm)150着丈(cm)76裄丈(cm)96素材ポリエステルドビー 裏PUコーティング ポリエステル100%色番108材質(ボタン)金属材質(ファスナー)ビスロンR(スライダー/金属)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする