曜日別特売
10306 防寒パンツ TULTEX(タルテックス) 12144085

防寒パンツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ5L
グリーン
ウエスト(cm)110~120
内容量1着注文コード12144085品番10306
参考基準価格(税別)¥14,400販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498

赤外線を吸収、熱エネルギーに効率よく変換し、自ら発熱する中綿使用。

グリーンサイズ5L股下(cm)76ウエスト(cm)110~120適合サイズ(cm)104~124素材ポリエステルドビー 裏PUコーティング ポリエステル100%色番105材質(ボタン)金属材質(ファスナー)コイル(スライダー/金属)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする