防寒パンツ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1着 ブラック サイズL 注文コード12144189 品番10306
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥13,400 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798
この商品は色・サイズなど21種類から選べます 他の種類を見る

赤外線を吸収、熱エネルギーに効率よく変換し、自ら発熱する中綿使用。

ブラック サイズL 股下(cm)76 ウエスト(cm)78〜88 適合サイズ(cm)76〜96 素材ポリエステルドビー 裏PUコーティング ポリエステル100% 色番110 材質(ボタン)金属 材質(ファスナー)コイル(スライダー/金属)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする