アイトス
防寒ジャケット(男女兼用)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
サイズ
3L
SS
S
M
L
LL
4L
5L
3L
色
ブラック
ブルー
ブラック
チャコール
全24種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
12144365
品番
10307
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥13,100
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
軽量ストレッチ素材で機動性抜群な防寒ジャケット。
色
ブラック
サイズ
3L
胸廻(cm)
126
肩幅(cm)
49
着丈(cm)
73
素材
ニット 裏フィルムPUラミネート ポリエステル100%
色番
10
材質(ファスナー)
コイル(スライダー/金属)
袖丈
64