曜日別特売
10307 防寒ジャケット(男女兼用) アイトス 12144390

防寒ジャケット(男女兼用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ5L
ブラック
内容量1着注文コード12144390品番10307
参考基準価格(税別)¥13,600販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

軽量ストレッチ素材で機動性抜群な防寒ジャケット。

ブラックサイズ5L胸廻(cm)142肩幅(cm)53着丈(cm)76素材ニット 裏フィルムPUラミネート ポリエステル100%色番10材質(ファスナー)コイル(スライダー/金属)袖丈66
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする