曜日別特売
10312 裏フリース防風ジャケット(男女兼用) TULTEX(タルテックス) 12145485

裏フリース防風ジャケット(男女兼用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ6L
ブルー
内容量1着注文コード12145485品番10312
参考基準価格(税別)¥10,800販売価格(税込)¥6,708
販売価格(税別)
6,098

防風・撥水・防水(生地)を装備した裏フリース軽防寒ジャケット。

ブルーサイズ6L胸廻(cm)146肩幅(cm)58着丈(cm)80素材ポリエステルリップ ポリエステル100%色番6材質(ボタン)プラスチック材質(ファスナー)コイル(スライダー/金属)袖丈71
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする