曜日別特売
10312 裏フリース防風ジャケット(男女兼用) TULTEX(タルテックス) 12145957

裏フリース防風ジャケット(男女兼用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ3L
カーキ
内容量1着注文コード12145957品番10312
参考基準価格(税別)¥9,300販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

防風・撥水・防水(生地)を装備した裏フリース軽防寒ジャケット。

カーキサイズ3L胸廻(cm)128肩幅(cm)52着丈(cm)78素材ポリエステルリップ ポリエステル100%色番25材質(ボタン)プラスチック材質(ファスナー)コイル(スライダー/金属)袖丈69
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする