TULTEX(タルテックス)
裏フリース防風ジャケット(男女兼用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
サイズ
5L
3S
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
色
カーキ
ブルー
ネイビー
レッド
ブラック
チャコール
カーキ
全60種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
12145975
品番
10312
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
防風・撥水・防水(生地)を装備した裏フリース軽防寒ジャケット。
色
カーキ
サイズ
5L
胸廻(cm)
140
肩幅(cm)
56
着丈(cm)
80
素材
ポリエステルリップ ポリエステル100%
色番
25
材質(ボタン)
プラスチック
材質(ファスナー)
コイル(スライダー/金属)
袖丈
71