10314 防水防寒ストレッチジャケット(男女兼用) アイトス 12146325

防水防寒ストレッチジャケット(男女兼用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ4L
ブラック
内容量1着注文コード12146325品番10314
参考基準価格(税別)¥15,600販売価格(税込)¥10,008
販売価格(税別)
9,098

防水素材とは思えないソフトタッチなストレッチ透湿防水素材を使用した軽くて動きやすい透湿防水防寒ジャケット。 レインウェアを着用する事なく、雨・雪の中でも作業継続が可能。

ブラックサイズ4L胸廻(cm)132着丈(cm)84素材ストレッチポリエステルタフタ TPUラミネート ポリエステル100%色番10材質(ボタン)プラスチック材質(ファスナー)止水ファスナー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする