曜日別特売
10315 防水防寒ストレッチパンツ(男女兼用) アイトス 12146481

10315 防水防寒ストレッチパンツ(男女兼用) アイトス 12146481
10315 防水防寒ストレッチパンツ(男女兼用) アイトス 12146481

防水防寒ストレッチパンツ(男女兼用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズL
ネイビー
ウエスト(cm)(縮)82、(伸)98
内容量1着注文コード12146481品番10315
参考基準価格(税別)¥9,800販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

防水素材とは思えないソフトタッチなストレッチ透湿防水素材を使用した軽くて動きやすい透湿防水防寒パンツ。 レインウェアを着用する事なく、雨・雪の中でも作業継続が可能。

ネイビーサイズL股下(cm)77ウエスト(cm)(縮)82、(伸)98総丈(cm)101.5股上(cm)29素材ストレッチポリエステルタフタ TPUラミネート ポリエステル100%色番8材質(ボタン)プラスチック材質(ファスナー)止水ファスナー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする