アイトス
防水防寒ストレッチパンツ(男女兼用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ
S
SS
L
LL
3L
4L
5L
6L
色
ブラック
ネイビー
ブラック
ウエスト(cm)
(縮)66、(伸)82
(縮)58、(伸)74
(縮)82、(伸)98
(縮)90、(伸)106
(縮)98、(伸)114
(縮)106、(伸)122
(縮)114、(伸)130
(縮)122、(伸)138
全18種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
12146551
品番
10315
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了しました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)
¥9,800
防水素材とは思えないソフトタッチなストレッチ透湿防水素材を使用した軽くて動きやすい透湿防水防寒パンツ。 レインウェアを着用する事なく、雨・雪の中でも作業継続が可能。
色
ブラック
サイズ
S
股下(cm)
75
ウエスト(cm)
(縮)66、(伸)82
総丈(cm)
97.5
股上(cm)
27
素材
ストレッチポリエステルタフタ TPUラミネート ポリエステル100%
色番
10
材質(ボタン)
プラスチック
材質(ファスナー)
止水ファスナー