曜日別特売
10317 HUMA3Dストレッチ軽防寒ブルゾン(男女兼用) アイトス 12147086

10317 HUMA3Dストレッチ軽防寒ブルゾン(男女兼用) アイトス 12147086
10317 HUMA3Dストレッチ軽防寒ブルゾン(男女兼用) アイトス 12147086

HUMA3Dストレッチ軽防寒ブルゾン(男女兼用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ3S
ブルー
内容量1着注文コード12147086品番10317
参考基準価格(税別)¥6,900販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

HUMA3D(立体裁断)+ストレッチ生地によりストレスフリーな超軽量防寒ブルゾンシンプルMA-1デザインがスタイリッシュ。 アウターとしても、インナーとしてもマルチレイヤリングで用途が広がる。

ブルーサイズ3S胸廻(cm)116着丈(cm)58.5素材ストレッチタフタ ポリエステル100%色番6材質(ファスナー)コイル(スライダー/金属)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする