曜日別特売
10317 HUMA3Dストレッチ軽防寒ブルゾン(男女兼用) アイトス 12147190

10317 HUMA3Dストレッチ軽防寒ブルゾン(男女兼用) アイトス 12147190
10317 HUMA3Dストレッチ軽防寒ブルゾン(男女兼用) アイトス 12147190
10317 HUMA3Dストレッチ軽防寒ブルゾン(男女兼用) アイトス 12147190
10317 HUMA3Dストレッチ軽防寒ブルゾン(男女兼用) アイトス 12147190
10317 HUMA3Dストレッチ軽防寒ブルゾン(男女兼用) アイトス 12147190
10317 HUMA3Dストレッチ軽防寒ブルゾン(男女兼用) アイトス 12147190
10317 HUMA3Dストレッチ軽防寒ブルゾン(男女兼用) アイトス 12147190
10317 HUMA3Dストレッチ軽防寒ブルゾン(男女兼用) アイトス 12147190

HUMA3Dストレッチ軽防寒ブルゾン(男女兼用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ3S
ネイビー
内容量1着注文コード12147190品番10317
参考基準価格(税別)¥6,900販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

HUMA3D(立体裁断)+ストレッチ生地によりストレスフリーな超軽量防寒ブルゾンシンプルMA-1デザインがスタイリッシュ。 アウターとしても、インナーとしてもマルチレイヤリングで用途が広がる。

ネイビーサイズ3S胸廻(cm)116着丈(cm)58.5素材ストレッチタフタ ポリエステル100%色番8材質(ファスナー)コイル(スライダー/金属)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする