アイトス
HUMA3Dストレッチ軽防寒ブルゾン(男女兼用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
サイズ
M
3S
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
色
ネイビー
ライトグレー
ブルー
ネイビー
ブラック
カーキ
ネイビーストライプ
ブラックストライプ
ライトカーキ
全80種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
12147217
品番
10317
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
HUMA3D(立体裁断)+ストレッチ生地によりストレスフリーな超軽量防寒ブルゾンシンプルMA-1デザインがスタイリッシュ。 アウターとしても、インナーとしてもマルチレイヤリングで用途が広がる。
色
ネイビー
サイズ
M
胸廻(cm)
132
着丈(cm)
65.5
素材
ストレッチタフタ ポリエステル100%
色番
8
材質(ファスナー)
コイル(スライダー/金属)