10318 HUMA3Dストレッチ軽防寒パンツ(男女兼用) アイトス 12147811

10318 HUMA3Dストレッチ軽防寒パンツ(男女兼用) アイトス 12147811
10318 HUMA3Dストレッチ軽防寒パンツ(男女兼用) アイトス 12147811

HUMA3Dストレッチ軽防寒パンツ(男女兼用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズS
ネイビー
ウエスト(cm)(縮)72、(伸)84
内容量1着注文コード12147811品番10318
参考基準価格(税別)¥5,900販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

HUMA3D(立体裁断)+ストレッチ生地によりストレスフリーな超軽量防寒パンツ裾リブのタイトシルエットでスタイリッシュ。 アウターとしても、インナーとしてもマルチレイヤリングで用途が広がる。

ネイビーサイズS股下(cm)74ウエスト(cm)(縮)72、(伸)84素材ストレッチタフタ ポリエステル100%色番8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする