アイトス
HUMA3Dストレッチ軽防寒パンツ(男女兼用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
サイズ
L
3S
SS
S
L
LL
3L
4L
5L
6L
M
色
ネイビー
ネイビー
ブラック
ウエスト(cm)
(縮)80、(伸)93
(縮)64、(伸)75
(縮)68、(伸)79
(縮)72、(伸)84
(縮)80、(伸)93
(縮)84、(伸)97
(縮)88、(伸)102
(縮)92、(伸)106
(縮)98、(伸)113
(縮)104、(伸)119
(縮)76、(伸)88
全20種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
12147829
品番
10318
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
HUMA3D(立体裁断)+ストレッチ生地によりストレスフリーな超軽量防寒パンツ裾リブのタイトシルエットでスタイリッシュ。 アウターとしても、インナーとしてもマルチレイヤリングで用途が広がる。
色
ネイビー
サイズ
L
股下(cm)
78
ウエスト(cm)
(縮)80、(伸)93
素材
ストレッチタフタ ポリエステル100%
色番
8