アイトス
裏ボア防寒ブルゾン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
サイズ
3L
LL
5L
L
3L
4L
色
ピュアブラック
グレー
ネイビー
スミクロ
ピュアブラック
全19種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
12148197
品番
10549
参考基準価格(税別)
¥9,900
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
色
ピュアブラック
サイズ
3L
胸廻(cm)
135
着丈(cm)
72
素材
ポリエステルツイル ポリエステル100%
色番
110
材質(ボタン)
金属
材質(ファスナー)
ビスロンR(スライダー/金属)