曜日別特売
10701 パイロットブルゾン アイトス 12148231

パイロットブルゾン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1着ネイビーサイズM注文コード12148231品番10701
参考基準価格(税別)¥12,600販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398

衿ボア付きの定番パイロットブルゾン。

ネイビーサイズM胸廻(cm)124着丈(cm)66素材ツイル ナイロン100%色番8材質(ボタン)金属材質(ファスナー)金属(スライダー/金属)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする