アイトス
防寒ブルゾン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
サイズ
4L
L
4L
色
ブラック
グリーン
ブラック
全8種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
12148441
品番
10702
参考基準価格(税別)
¥13,300
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
不動な人気のMA-1タイプの防寒ブルゾン。
色
ブラック
サイズ
4L
胸廻(cm)
148
肩幅(cm)
61
着丈(cm)
76
素材
ツイル ナイロン100%
色番
10
材質(ボタン)
金属
材質(ファスナー)
金属(スライダー/金属)
袖丈
69