曜日別特売
10702 防寒ブルゾン アイトス 12148477

防寒ブルゾン

商品レビューを投稿する
取扱停止中
サイズ3L
ダークネイビ
内容量1着注文コード12148477品番10702
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598

不動な人気のMA-1タイプの防寒ブルゾン。

ダークネイビサイズ3L胸廻(cm)142肩幅(cm)59着丈(cm)76素材ツイル ナイロン100%色番108材質(ボタン)金属材質(ファスナー)金属(スライダー/金属)袖丈69
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする