アイトス
長袖ジャンパー(男女兼用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
ネイビー
カーキ
ブルー
サックス
ネイビー
サイズ
4L
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
全36種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
12150839
品番
35101
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
ハードワークに耐え、扱いやすさも備えた長袖ジャンパー。
材質
ボタン/糸付ボタン
色
ネイビー
サイズ
4L
胸廻(cm)
129
肩幅(cm)
55
着丈(cm)
71
素材
ツイル ポリエステル65%・綿35%
色番
8
袖丈
63