曜日別特売
35120 ワークパンツ(ノータック)(男女兼用) アイトス 12150909

35120 ワークパンツ(ノータック)(男女兼用) アイトス 12150909
35120 ワークパンツ(ノータック)(男女兼用) アイトス 12150909
35120 ワークパンツ(ノータック)(男女兼用) アイトス 12150909

ワークパンツ(ノータック)(男女兼用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
カーキ
サイズ82
内容量1着注文コード12150909品番35120
参考基準価格(税別)¥5,700販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

ハードワークに耐え、扱いやすさも備えたワークパンツ。

材質ファスナー/金属(スライダー/金属)カーキサイズ82股下(cm)81素材ツイル ポリエステル65%・綿35%色番2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする