曜日別特売
35120 ワークパンツ(ノータック)(男女兼用) アイトス 12151119

35120 ワークパンツ(ノータック)(男女兼用) アイトス 12151119
35120 ワークパンツ(ノータック)(男女兼用) アイトス 12151119
35120 ワークパンツ(ノータック)(男女兼用) アイトス 12151119

ワークパンツ(ノータック)(男女兼用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ブルー
サイズ100
内容量1着注文コード12151119品番35120
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

ハードワークに耐え、扱いやすさも備えたワークパンツ。

材質ファスナー/金属(スライダー/金属)ブルーサイズ100股下(cm)81素材ツイル ポリエステル65%・綿35%色番6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする