アイトス
ワークパンツ(ノータック)(男女兼用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
サックス
カーキ
ブルー
サックス
ネイビー
サイズ
115
73
76
79
82
85
88
95
100
105
110
115
120
125
130
70
91
全64種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
12151311
品番
35120
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
ハードワークに耐え、扱いやすさも備えたワークパンツ。
材質
ファスナー/金属(スライダー/金属)
色
サックス
サイズ
115
股下(cm)
81
素材
ツイル ポリエステル65%・綿35%
色番
7